寸法D1(mm)126
寸法D2(mm)48
寸法D3(mm)52
寸法D4H7(mm)130
寸法D5(mm)148
寸法D6(mm)170
寸法LSV(mm)47
寸法S2(mm)2
寸法dL(mm)9.5
寸法h(mm)25
寸法l1(mm)57
寸法l3(mm)8
寸法l4(mm)10
寸法l5(mm)2
軸穴径d1(Φmm)30
全長(mm)47
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:合成ゴム
質量(kg)部品(1) :0.61 部品(2):1.83 全体:2.64
サイズ125
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)13
最大トルク(N・m)304
爪数3
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.106 部品(2):0.126 全体:0.248
穴数Z6