寸法D1(mm)145
寸法D2(mm)60
寸法D3(mm)64
寸法D4H7(mm)150
寸法D5(mm)172
寸法D6(mm)194
寸法LSV(mm)55
寸法S2(mm)2
寸法dL(mm)9.5
寸法h(mm)30
寸法l1(mm)65
寸法l3(mm)9
寸法l4(mm)12
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)40
全長(mm)55
最高回転数(min-1[r.p.m])5250
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:合成ゴム
質量(kg)部品(1) :0.89 部品(2):3.01 全体:4.17
サイズ145
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)13
最大トルク(N・m)510
爪数3
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.203 部品(2):0.254 全体:0.483
穴数Z6