チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37186597 品番 SV125St/Al-U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥78,360 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

寸法D1(mm)126 寸法D2(mm)48 寸法D3(mm)52 寸法D4H7(mm)130 寸法D5(mm)148 寸法D6(mm)170 寸法LSV(mm)47 寸法S2(mm)2 寸法dL(mm)9.5 寸法h(mm)25 寸法l1(mm)57 寸法l3(mm)8 寸法l4(mm)10 寸法l5(mm)2 軸穴径d1(Φmm)30 全長(mm)47 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン 質量(kg)部品(1) :0.61 部品(2):1.83 全体:2.64 サイズ125 種類ジョータイプ 下穴径(Φmm)13 最大トルク(N・m)628 爪数3 GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.106 部品(2):0.126 全体:0.248 穴数Z6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする