寸法D1(mm)230
寸法D2(mm)102
寸法D3(mm)115
寸法D4H7(mm)220
寸法D5(mm)265
寸法D6(mm)290
寸法LSV(mm)70
寸法S2(mm)4.5
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)35
寸法l1(mm)90
寸法l3(mm)12
寸法l4(mm)14
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)65
全長(mm)70
最高回転数(min-1[r.p.m])3250
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :2.16 部品(2):9.95 全体:12.9
サイズ230
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)28
最大トルク(N・m)4360
爪数5
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :1.18 部品(2):1.93 全体:3.31
穴数Z8