寸法D1(mm)260
寸法D2(mm)130
寸法D3(mm)140
寸法D4H7(mm)265
寸法D5(mm)310
寸法D6(mm)335
寸法LSV(mm)85
寸法S2(mm)4.5
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)45
寸法l1(mm)110
寸法l3(mm)13
寸法l4(mm)18
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)80
全長(mm)85
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :3.5 部品(2):17.25 全体:22.1
サイズ260
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)32
最大トルク(N・m)6850
爪数5
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :2.67 部品(2):3.93 全体:7.1
穴数Z12