寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)150
寸法D3(mm)162
寸法D4H7(mm)315
寸法D5(mm)360
寸法D6(mm)385
寸法LSV(mm)100
寸法S2(mm)4.5
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)50
寸法l1(mm)130
寸法l3(mm)17
寸法l4(mm)24
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)95
全長(mm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :6.5 部品(2):27.6 全体:36
サイズ300
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)38
最大トルク(N・m)10100
爪数5
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :6.12 部品(2):8.54 全体:15.59
穴数Z16