ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37187525 品番 MT-125U
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

種類その他部品 材質ポリウレタン 適合カップリングサイズ125 弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転 :8 正逆回転:6.5 芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1.5 芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.4 芯出し最大許容値偏角α(度)1
注意
※カップリングのみの商品となります。本体は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37187507
2015-11-03
用途:
農業用機械装置
アグリジーゼル 様

消耗部品だけを交換できる為、コスト削減及び省エネになり良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする