ボス径B(Φmm)25
弾性体内径E(Φmm)20
寸法H(mm)15
寸法I(mm)13
寸法K(mm)23
寸法t(mm)3(0〜+1.0)
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
全長L(mm)49
外径(Φmm)45
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質フランジ :FC-200 弾性体:スタンダード
質量(kg)0.3
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)0.98
慣性モーメント(kg・m2)5.3×10-5
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3