MH-55 ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト 37187595

ハイパーフレックスカップリング MH形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37187595品番MH-55
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。

ボス径B(Φmm)38弾性体内径E(Φmm)26寸法H(mm)17寸法I(mm)51寸法K(mm)27寸法t(mm)3(0~+1.0)軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20全長L(mm)57外径(Φmm)55最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質フランジ :FC-200 弾性体:スタンダード質量(kg)0.6種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-最大トルク(N・m)1.96慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37187586
2024-05-15
用途: 追加工

商社で購入するよりも、割引クーポンを使うと安く買えたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする