ハイパーフレックスカップリング MH形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)35 注文コード37187622 品番MH-90
参考基準価格(税別)¥16,810 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は軸穴径d1など21種類から選べます 他の種類を見る

・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。

ボス径B(Φmm)62 弾性体内径E(Φmm)46 寸法H(mm)25 寸法I(mm)21 寸法K(mm)40 寸法t(mm)3(0〜+1.0) 軸穴径d1(Φmm)35 軸穴径d2(Φmm)35 全長L(mm)83 外径(Φmm)90 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質フランジ :FC-200 弾性体:スタンダード 質量(kg)2.2 種類ジョータイプ 下穴径(Φmm)- 最大トルク(N・m)10.8 慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-3 標準偏差(mm)0.2 標準偏角(度)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37187586
2024-05-15
用途:
追加工

商社で購入するよりも、割引クーポンを使うと安く買えたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする