ボス径B(Φmm)115
弾性体内径E(Φmm)84
寸法H(mm)47
寸法I(mm)43
寸法K(mm)80
寸法t(mm)3(0〜+1.0)
軸穴径d1(Φmm)22〜65
軸穴径d2(Φmm)22〜65
全長L(mm)163
外径(Φmm)175
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
材質フランジ :FC-200 弾性体:スタンダード
質量(kg)15.5
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)20
最大トルク(N・m)147
慣性モーメント(kg・m2)4.8×10-2
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3