MH-200 ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト 37187674

ハイパーフレックスカップリング MH形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37187674品番MH-200
参考基準価格(税別)¥107,960販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。

ボス径B(Φmm)130弾性体内径E(Φmm)92寸法H(mm)53寸法I(mm)69寸法K(mm)110寸法t(mm)3(0~+1.0)軸穴径d1(Φmm)32~80軸穴径d2(Φmm)32~80全長L(mm)223外径(Φmm)200最高回転数(min-1[r.p.m])3600材質フランジ :FC-200 弾性体:スタンダード質量(kg)27.7種類ジョータイプ下穴径(Φmm)30最大トルク(N・m)245慣性モーメント(kg・m2)7.8×10-2標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37187586
2024-05-15
用途: 追加工

商社で購入するよりも、割引クーポンを使うと安く買えたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする