ボス径B(Φmm)45
弾性体内径E(Φmm)33
寸法H(mm)19
寸法I(mm)16
寸法K(mm)30
寸法t(mm)3(0〜+1.0)
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
全長L(mm)63
外径(Φmm)65
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質フランジ :FC-200 弾性体:スーパー
質量(kg)0.9
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)6.86
慣性モーメント(kg・m2)3.8×10-4
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3