ボス径B(Φmm)90
弾性体内径E(Φmm)65
寸法H(mm)37
寸法I(mm)32
寸法K(mm)60
寸法t(mm)3(0〜+1.0)
軸穴径d1(Φmm)14〜50
軸穴径d2(Φmm)14〜50
全長L(mm)123
外径(Φmm)130
最高回転数(min-1[r.p.m])4400
材質フランジ :FC-200 弾性体:スーパー
質量(kg)6.7
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)12
最大トルク(N・m)118
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-2
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3