MHR430R 3X0.5RX20 ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具) 超微粒子超硬合金製 37199617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37199617 品番MHR430R 3X0.5RX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品はコーナーR・刃径・有効長l1など149種類から選べます 他の種類を見る

加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。

刃数4 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番727-1361 材質超微粒子超硬合金 品番(トラスコ管理)08-00230-30062 刃長(mm)20 刃先径(Φmm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37199617 MHR430R 3X0.5RX20 48986515 MHR430R 3XR0.5X20 ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具) ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具) 1本 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする