折りたたみ可能な面手すり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37210094 品番PN-L80401
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

面手すりは、簡単に折りたたみ可能で、スペースの有効活用が可能です。
面手すりと棒状手すりの両方を備え、立ち上がりと歩き出しをサポートします。

種別スタンディ 材質ベース・手すり・フレーム/スチール、平面部/PE(ポリエチレン)、手すり被覆部/エラストマー、ベース縁ゴム/合成ゴム、カーペット/合成繊維 寸法(mm)630×780×700〜850 質量(kg)22.5 耐荷重(kg)100 アズワン品番7-5223-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする