※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(RDSM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37210591
品番
3RDSM050-130-06
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
13
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
339-7777
刃径(Φmm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。