※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ソリッドエンドミル (RFRS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37210634
品番
3RFRS05005006R075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5
コーナーR(mm)
0.75
刃長
5
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
339-7815
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。