※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(RDSM)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37212262
品番
4RDSM100-220-10
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
22
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
339-8544
刃径(Φmm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。