※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(RDSM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37212296
品番
4RDSM200-380-20
参考基準価格(税別)
¥45,920
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
38
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
339-8579
刃径(Φmm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。