4RFRS100-100-12-R075 ソリッドエンドミル (RFRS) 京セラ 37212323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドエンドミル (RFRS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37212323 品番4RFRS100-100-12-R075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,530
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)10 コーナーR(mm)0.75 刃長10 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)12 刃数4 材質超微粒子超硬 トラスコ品番339-8609
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする