Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 歩行関連
Richell(リッチェル)の シルバーカー・ショッピングカー
サンポルテ ST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37213734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
横押しタイプのため、軽い力で操作できます。
保冷仕様のたっぷり収納バッグで買い物に便利です。
容量(L)
13
材質
アルミ、ポリエステル、発泡ウレタン、EVA樹脂
寸法(mm)
225×385×585〜860
質量(kg)
2.2
ハンドル高さ(mm)
700、740、780、820、860(5段階)
キャスター径(Φmm)
110
柄
ローズ
アズワン品番
7-5488-02
積載能力(kg)
6