※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
68.1
注文コード
37214703
品番
AJX14R08005D
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
刃先径(Φmm)
80
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
31.75
刃数
5
刃径(mm)
68.1
トラスコ品番
657-0879
機械側接続径(mm)
76
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった