神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
のびのびワンタッチ肌着(春夏用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M〜L
アズワン品番
7-5562-03
注文コード
37215125
品番
GZ6FML
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
のばして上からすっぽり、ワンタッチホックで楽に着脱ができます。
サイズ
M〜L
仕様
ボタン:ホック式
胸囲(cm)
88〜104
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
身長(cm)
165〜185
胴囲(cm)
76〜94
アズワン品番
7-5562-03
洗濯方法
乾燥機×、洗濯機○、脱水機○
伸長(cm)
【伸長時(円周)】ウエスト/約160、首〜脇下/約80
性別
男女兼用