木琴12音

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37215956 品番M15-010
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

演奏しやすいように手前が低めになっています。
きれいな澄んだ音が楽しめる木製マレットに加え、優しくて暖かい音色のゴム製ボールが付いたマレットが付いています。
ゴムのマレットは持ちやすい太めの握り棒です。

セット内容本体(12音)全音階、木製マレット、ゴム製マレット 材質木製(アフリカンパドック材音板、ビーチ材) 長さ(mm)マレット:200 寸法(mm)520×220×55 質量(kg)1.45 アズワン品番7-5686-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする