三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
小径ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
150
注文コード
37217117
品番
ARX25R122SA10LW
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
刃数
2
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
40
トラスコ品番
655-9298
有効長(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
小径ラジアスエンドミル ARX
参考になった