※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
小径ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
120
注文コード
37217126
品番
ARX25R122SA10S
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
刃数
2
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
トラスコ品番
685-4087
有効長(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
小径ラジアスエンドミル ARX
参考になった