※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37218185 品番B6KDD0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)85 トラスコ品番657-3070 刃先径(Φmm)2 有効長(mm)23 材質ハイス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする