※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37218422 品番B6KDD0700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)115 トラスコ品番688-2561 刃先径(Φmm)7 有効長(mm)70 材質ハイス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする