BIB用小分けコック(青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37218948 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
効果その他 種別10Lタイプ用小分けコック 幅(mm)160 高さ(mm)35 奥行(mm)121 アズワン品番7-5939-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする