※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ハイレーキエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20
全長(mm)
110
注文コード
37221037
品番
BXD4000R201SA20SA
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
刃数
1
刃先径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
15
トラスコ品番
248-8744
有効長(mm)
35
刃径(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD
参考になった