三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ハイレーキエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
28
全長(mm)
220
注文コード
37221082
品番
BXD4000R282SA25ELA
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
220
刃数
2
刃先径(Φmm)
28
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
15
トラスコ品番
298-6418
有効長(mm)
50
刃径(mm)
28
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD
参考になった