エッグクッションマット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4枚) 注文コード 37226343 品番 -
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥41,030
販売価格(税別)
37,300

衝撃吸収性に優れていますので、転倒事故の予防に適しています。

種別グリーン4枚セット 材質EVA発泡体(茶殻入) グリーン 1枚の寸法(mm)1000×1000×15mm ※1枚あたりのサイズです。 質量(kg/枚)1 アズワン品番8-5714-05 各種認証防炎性能認証番号:E2120056
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする