UTコートテーパエンドミル C-CTE2000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 小径(Φmm)0.4 シャンク径(Φmm)3 注文コード37229814 品番C-CTE2004-3
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,864
販売価格(税別)
6,240
この商品は小径・シャンク径など108種類から選べます 他の種類を見る

テーパ半角30′〜15°まで豊富なラインアップ

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 小径(Φmm)0.4 刃長(mm)1.6 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途一般鋼用 トラスコ品番341-1753 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする