ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの テーパー超硬エンドミル
UTコートテーパエンドミル C-CTE2000
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
小径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
37229936
品番
C-CTE2005-4
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥6,843
販売価格(税別)
¥
6,221
バスケットに入れる
この商品は
小径・シャンク径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ半角30′〜15°まで豊富なラインアップ
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
小径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
一般鋼用
トラスコ品番
286-1275
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応