ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの テーパー超硬エンドミル
UTコートテーパエンドミル C-CTE2000
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
小径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
37230225
品番
C-CTE2010-20
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,870
販売価格(税別)
¥
8,064
バスケットに入れる
この商品は
小径・シャンク径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ半角30′〜15°まで豊富なラインアップ
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
小径(Φmm)
1
刃長(mm)
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
286-1500
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応