※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ Series(CJ2B6)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション(標準)
注文コード
37242214
品番
CJ2B6-50RZ
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・クッション
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
6
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
CADデータダウンロード