ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
37244322
品番
DCLB2050-0200
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,712
販売価格(税別)
¥
7,920
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
357-3206
首下長(mm)
20
コーナーR(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応