イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37244392
品番
DCLNL 2525M-12
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クランプシステム
クランプオン内径(Rクランプ)
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
トラスコ品番
338-4802
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25