ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37244401 品番 DCLNL 3232P-12
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ) 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手 トラスコ品番338-4811 寸法b(mm)32 寸法h(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする