イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ DDJN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37245013
品番
DDJNL 2525M-15
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
クランプオン内径(Rクランプ)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
338-4993
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25