突切加工用ブレード

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37245065 品番DGFH 32C-3
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

新開発クランプ方式では、通常は狭くなっている上あごを、レンチで強制的に拡げてチップを差し込みクランプします。
圧入しないためブレードの摩耗が少なく寿命が延長されます。常に一定の力でクランプするため、安定加工ができます。

適合チップ【DG□】10○○/31○○ 用途突切り長さ調整式突切り加工用 仕様イスカル W DG突/ホルダ トラスコ品番338-5019 適合ブロック型式SGTBU○○-6G UBHCR/L○○-32 SGTBF○○-A 勝手勝手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする