三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37246456
品番
DVJNL2020K16
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
688-9450
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
クランプシステム
ダブルクランプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった