三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37246562
品番
DVPNR2020K16
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
688-9514
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
クランプシステム
ダブルクランプ
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった