三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37247043
品番
DVVNN2020K16
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
勝手
なし
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
688-9531
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった