カッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37248653 品番 ETS D032-04-W16-LN08
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。
切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。
縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。

刃径(Φmm)32 トラスコ品番338-6058 長さ(mm)90 刃数4 シャンク径(Φmm)16 用途T溝加工 仕様イスカルXその他ミーリング/カッター 材質IC910、IC928 刃列2 切刃(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする