イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの 専用カッター
イスカルの Tスロット
カッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37248671
品番
ETS D032-06-W16-LN08
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。
切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。
縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。
刃径(Φmm)
32
トラスコ品番
338-6074
長さ(mm)
90
刃数
4
シャンク径(Φmm)
16
用途
T溝加工
仕様
イスカルXその他ミーリング/カッター
材質
IC910、IC928
刃列
2
切刃(mm)
6