CJ2F6-200R CJ Series(CJ2F6) SMC 37249232

CJ Series(CJ2F6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 クッション(-) ラバークッション 注文コード37249232 品番CJ2F6-200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,730
この商品はストローク・作動方式・クッションなど10種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)200 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37249232 CJ2F6-200R 52789215 CJ2F6-200RZ エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F6 SMC エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F6 SMC 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする