※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2G10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 注文コード37249302 品番CJ2G10-75Z
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はストローク・作動方式・クッションなど14種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ロッド先端金具(-) 金具なし ストローク(mm)75 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする