三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37254113
品番
FSDUC3220R-11S
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
203-8129
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった